Beli tangki angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  2. SPEEDAIRE Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SPEEDAIRE Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Horizontal stationary air tanks have a low profile and can fit under work spaces. They are permanently installed where they can store air for an air compressor or expand the capacity of an existing system. These air tanks can hold high capacities of air without the risk of tipping.
    atribut:
    • Material: Steel
  3. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp26.999.900

  5. DRAKOS Pressure Tank
    Mulai

    Rp1.999.900

    DRAKOS Pressure Tank
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 10
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. KRISBOW Tangki Udara
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Tangki Udara
    atribut:
    • Connector Size: 1.5
    • Working Pressure (Bar/Psi): 12 (176)
    • Tank Size dia. x high (mm): 800x2411
    • Volume (m³/L): 1 (1000)
  8. Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp169.999.900

    Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.
    atribut:
    • Power (kW): 22
    • Power (HP): 30
    • Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
    • F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
    • Voltage and Frequency (Hz): 50
    • Cooling Method: Air-Cooled
    • Drive System: Belt-drive
    • Air Delivery Connection (inch): 1
    • Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
    • Weight (kg): 410
    • Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. HIKKEI Pressure Tank
    Mulai

    Rp2.499.900

    HIKKEI Pressure Tank
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 10/16
    • Working Temperature (°C): Butyl : -20/99; EPDM : -20/99; Natural Rubber : 0/77
  11. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  12. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  13. Mark Oil-Injected Screw Air Compressor
    Mulai

    Rp109.999.900

    Mark Oil-Injected Screw Air Compressor
    atribut:
    • Pressure (bar): 10
    • Voltage (V): 380
    • Phase (Ph): 3
    • Frequency (Hz): 50
  14. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  15. INDUSTRIAL AIR Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp11.999.900

    INDUSTRIAL AIR Air Tank (Tangki Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    The small size of these air tanks and built-in handle allow them to be carried by hand around a shop or job site without the additional weight of the air compressor. They are useful for completing small jobs such as tire inflation.
    atribut:
    • UNSPSC: 24111802
    • Capacity (gal): 20
    • Finish: Powder Coated
    • Manufacturer Part Number: IT20ASME
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Pressure (psi): 175
    • Overall Height (inch): 20
    • Overall Length (inch): 34
    • Overall Width (inch): 14.75
    • Standards: ASME
    • Tank Style: Horizontal
  16. Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen Controller (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp299.999.900

    Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen Controller (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Two-Stage Rotary Screw Air CompressorPM-II SeriesLow noise and high-efficient with 2 stages compressing screw, no gear and with separated PM(Permanent Magnet) motor.
Daftar Harga tangki angin Terbaru October 2026
KRISBOW Kompresor ScrewRp109.999.900
SPEEDAIRE Air Tank (Tangki Angin Kompresor)Rp1.799.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)Rp26.999.900
SMC Air Tank VBAT0 SeriesRp6.499.900
DRAKOS Pressure TankRp1.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
KRISBOW Tangki UdaraRp18.999.900
CIMM Pressure TankRp6.199.900
Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)Rp169.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)